SIEMENS - EM. STOP BACKING PLATE ILLUM., YELLOW SX029242 - 3SU1901-0BD31-0NB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029242
Gyártói cikkszám
3SU1901-0BD31-0NB0
Gyártói típuskód
3SU1901-0BD31-0NB0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
- Szín: sárga, világító
- Vastagság: 5 mm
- Külső átmérő: 60 mm
- Belső átmérő: 23 mm
- Felirat: NOT-HALT
- Nyelvek: DE, EN, IT, SP
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához.
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége.
Kerek alátét VÉSZSTOP gomba típusú működtetőhöz
A Kerek alátét VÉSZSTOP gomba típusú működtetőhöz egy masszív és robusztus megoldás, amely biztosítja a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.