SIEMENS - EM. STOP MUSHR. PUSHBUTTON,40MM,RED,ATEX IP68 SX027529 - 3SU1050-1HA20-0AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP68
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027529
Gyártói cikkszám
3SU1050-1HA20-0AA1
Gyártói típuskód
3SU1050-1HA20-0AA1
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP68
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
32 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
13
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
EM. STOP MUSHR. PUSHBUTTON,40MM,RED,ATEX IP68