SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED SX027528 - 3SU1050-1GB20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 33.8 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Nyílás magassága - 44.2 mm
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027528
Gyártói cikkszám
3SU1050-1GB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1GB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
33.8 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás magassága:
44.2 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
33.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
- Pozitív reteszelő, akciós
- EN ISO 13850 szabványnak megfelelő
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem beépítve
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhető
Vészleállító gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gombja a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.