SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED SX027911 - 3SU1100-1GB20-1PA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621064550
Sonepar cikkszám
SX027911
Gyártói cikkszám
3SU1100-1GB20-1PA0
Gyártói típuskód
3SU1100-1GB20-1PA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
33.8 mm
Nyílás magassága:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros, 30 mm, pozitív reteszelő, EN ISO 13850 szerint, forgatható-kioldás, sárga hátlap nélkül, tartóval, 1 NC, 1 NC, csavaros kapocs VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógombok nem SIRIUS ACT vezérlés 5 EN ISO 0 f