Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED SX028164 - 3SU1150-1GB20-3CW0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED SX028164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621068671

Sonepar cikkszám

SX028164

Gyártói cikkszám

3SU1150-1GB20-3CW0

Gyártói típuskód

3SU1150-1GB20-3CW0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

60 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros, 30 mm, pozitív reteszelés, DIN EN ISO 13850 szerint, forgatható-kioldó alátét VÉSZLEÁLLÍTÓ-hoz, sárga, felirat nélkül, tartóval, 1 NC, rugós terminál, gomba nyomógombbal SIMERGENCYCT gomba ny