SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED SX028202 - 3SU1151-1GB20-3CW0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621078601
Sonepar cikkszám
SX028202
Gyártói cikkszám
3SU1151-1GB20-3CW0
Gyártói típuskód
3SU1151-1GB20-3CW0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Nyílás szélessége:
60 mm
Nyílás magassága:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros, 30 mm, pozitív reteszelő, EN ISO 13850 szerint, forgatható-kioldó, Vészleállító alátét, sárga, felirat nélkül: gombatartóval, 1 NC, LED-modul nélkül, rugós lemezes EMERSIOP-STYOP rö