Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX026998 - 3SU1000-1HG20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX026998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 67.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026998

Gyártói cikkszám

3SU1000-1HG20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-1HG20-0AA0

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

67.1 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

    VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb

    A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, és nem felülbírálható.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Forma: kerek
    • Anyag: műanyag
    • Szín: piros
    • Magasság: 40 mm
    • Zár: RONIS zárral, 455-ös zárszám
    • Rekeszelés: pozitív reteszeléssel
    • Szabvány: EN ISO 13850
    • Kioldó: kulcsos kioldó
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül.
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra.
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozással.
    • Nagyobb rugalmasság és minimalizált hibaforrások.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).