SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027002 - 3SU1000-1HQ20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 83.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027002
Gyártói cikkszám
3SU1000-1HQ20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1HQ20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
83.3 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Anyag: műanyag, piros
- Zár: OMR zárral, zárszám 73037
- Pozitív reteszelés
- Kulcsos kioldó
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb
A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely megfelel az EN ISO 13850 szabványnak.