SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027003 - 3SU1000-1HR20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 84.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027003
Gyártói cikkszám
3SU1000-1HR20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1HR20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
84.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Anyag: műanyag, piros
- Zár: Siemens zárral, C, SSG10 zárszámú
- Rekeszelés: pozitív reteszeléssel
- Szabvány: DIN EN ISO 13850
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.
Vészleállító gomba nyomógomb
A Vészleállító gomba nyomógomb egy robusztus és megbízható megoldás, amely ipari és kültéri használatra készült, és megfelel a DIN EN ISO 13850 szabványnak.