SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027531 - 3SU1050-1HF20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 67.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027531
Gyártói cikkszám
3SU1050-1HF20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1HF20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
67.1 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Formája: kerek
- Anyaga: fém, fényes
- Szín: piros
- Rögzítőzár: RONIS zárral, SB30 zárszámú
- Rekeszelés: pozitív reteszeléssel
- Csatlakozás: szabványos huzalozás, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: magas, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést, csökkenti a hibaforrásokat.
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb
A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely megfelel az EN ISO 13850 szabványnak.