Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027533 - 3SU1050-1HH20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 67.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027533

Gyártói cikkszám

3SU1050-1HH20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1HH20-0AA0

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

67.1 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros, 40 mm, RONIS zárral, 421-es zárral, pozitív reteszeléssel, ak. EN ISO 13850 szerint, kulcsos kioldó VÉSZLEÁLLÍTÁS gombagombok SIRIUS ACT EN ISO 13850 szerint a biztonsággal kapcsolatos alkalm