Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027916 - 3SU1100-1HB20-1PA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027916

Gyártói cikkszám

3SU1100-1HB20-1PA0

Gyártói típuskód

3SU1100-1HB20-1PA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

    Vészleállító gomba nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT Vészleállító gomba nyomógombja biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely egyszerű telepítést és megbízható működést biztosít.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Formája: kerek
    • Anyaga: műanyag
    • Szín: piros
    • Rekesz: pozitív reteszelő
    • Kapcsoló: 1 NC
    • Csatlakozás: csavaros kapocs
    • Védettség: IP67
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége