Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027918 - 3SU1100-1HB20-3FH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027918

Gyártói cikkszám

3SU1100-1HB20-3FH0

Gyártói típuskód

3SU1100-1HB20-3FH0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű

    A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba egy kerek, piros műanyag nyomógomb, amely a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Szín: piros, sárga hátlappal
    • Rekesz: pozitív reteszelő, EN ISO 13850 szerint
    • Kapcsolók: 1 NO + 1 NC
    • Rugós terminál
    • Megvilágított/nem világító változatok elérhetők
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül végezhető
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége