SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028166 - 3SU1150-1HA20-1FG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028166
Gyártói cikkszám
3SU1150-1HA20-1FG0
Gyártói típuskód
3SU1150-1HA20-1FG0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
75 mm
Nyílás magassága:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, fém, fényes, piros
- Rekesz: pozitív reteszelő, ak.
- Kihúzható mechanika, sárga hátlappal
- Felirat: Vészleállítás
- Kapcsolók: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
Vészleállító gomba nyomógomb
A Vészleállító gomba nyomógomb célja a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlése, amely megfelel az EN ISO 13850 szabványnak.