Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028167 - 3SU1150-1HA20-1FH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028167

Gyártói cikkszám

3SU1150-1HA20-1FH0

Gyártói típuskód

3SU1150-1HA20-1FH0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Vészleállító gomba típusú állítómű

    A Vészleállító gomba egy robusztus és megbízható megoldás a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fém, fényes, piros
    • Húzó-kioldó mechanizmus, pozitív reteszelő
    • Felirat: NOT-HALT, sárga hátlappal
    • Kapcsolók: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs
    • IP védelem: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
    • Csökkentett hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége