Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028170 - 3SU1150-1HA20-3FH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028170

Gyártói cikkszám

3SU1150-1HA20-3FH0

Gyártói típuskód

3SU1150-1HA20-3FH0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros, 40 mm, pozitív reteszelő, EN ISO 13850 szerint, húzó-kioldó mechanizmus, sárga hátlappal, felirat: NOT-HALT, tartóval, 1 NO+1 NC, rugós terminál ISO gomba nyomógombos EMERGENCY STOP ENR