SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028176 - 3SU1150-1HB20-3CH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028176
Gyártói cikkszám
3SU1150-1HB20-3CH0
Gyártói típuskód
3SU1150-1HB20-3CH0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
75 mm
Nyílás magassága:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: fém, fényes
- Szín: piros, sárga hátlappal
- Rekesz: pozitív reteszelő, EN ISO 13850 szerint
- Funkció: forgatható-kioldás
- Kapcsolók: 1 NC, rugós terminál ISO5 gombbal
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat.
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű
A VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely nem bírálható felül.