Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028178 - 3SU1150-1HB20-3PH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028178

Gyártói cikkszám

3SU1150-1HB20-3PH0

Gyártói típuskód

3SU1150-1HB20-3PH0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

75 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

    VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű

    A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gombája a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely nem bírálható felül.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fém, fényes, piros
    • Hátlap színe: sárga
    • Felirat: NOT-HALT
    • Rekesz: 1 NC, 1 NC
    • Rugós gomb
    • Pozitív reteszelő, EN ISO 13850 szerint
    • Forgatható-kioldás
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Csökkenti a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Magas fokú védelem a megbízható működés érdekében
    • Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével