SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED SX026996 - 3SU1000-1HF20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 67.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026996
Gyártói cikkszám
3SU1000-1HF20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1HF20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
67.1 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Anyag: műanyag, piros
- Rögzítő: RONIS zárral, SB30 zárszámú, pozitív reteszeléssel
- Szabvány: EN ISO 13850
- Kioldó: kulcsos
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító, húzható-kioldható/forgatható-kioldó/kulcsos kioldó
- Egyszerű és gyors felszerelés, akár egy kézzel is
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vészleállító gomba nyomógomb
A Vészleállító gomba nyomógomb célja a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlése, amely nem felülbírálható.