SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED SX027004 - 3SU1000-1HS20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Nyílás magassága - 84.5 mm
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027004
Gyártói cikkszám
3SU1000-1HS20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1HS20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás magassága:
84.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros, 40 mm, Siemens zárral, C, SSP9 zárszámú, pozitív reteszeléssel, DIN EN ISO 13850 szerint, kulcsos kioldó VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógombok SIRIUS ACT az EN ISO 13850 szabványnak megfelelő biztonság