SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED SX028175 - 3SU1150-1HB20-3CF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621071626
Sonepar cikkszám
SX028175
Gyártói cikkszám
3SU1150-1HB20-3CF0
Gyártói típuskód
3SU1150-1HB20-3CF0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
75 mm
Nyílás magassága:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros, 40 mm, pozitív reteszelés, DIN EN ISO 13850 szerint, forgatható-kioldás, sárga hátlappal, felirat nélkül, tartóval, 1 NC, rugós terminál, előlapi rögzítés VÉSZLEÁLLÍTÓ gombával ENUS ISO SI EN