SIEMENS - EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 60MM, RED SX027007 - 3SU1000-1JB20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 45.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027007
Gyártói cikkszám
3SU1000-1JB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1JB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
45.3 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
60 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: műanyag
- Szín: piros
- Magasság: 60 mm
- Rekeszelés: pozitív reteszelő
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: magas, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Megvilágított/nem világító változatok elérhetők
- Rögzítőfuratok: horonymentes lyukak
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül végezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vészleállító gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT Vészleállító gomba nyomógombja biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely megfelel az EN ISO 13850 szabványnak.