SIEMENS - EM. STOP SWITCH 25A/690V 400V/9.5KW SX019357 - 3LD2110-2TB53-0AE3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019357
Gyártói cikkszám
3LD2110-2TB53-0AE3
Gyártói típuskód
3LD2110-2TB53-0AE3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
10 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem