SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029151 - 3SU1900-0BB31-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029151
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BB31-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BB31-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
Szélesség:
75 mm
- Külső átmérő: 75 mm
- Belső átmérő: 22,5 mm
- Vastagság: 2 mm
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és tartozékok kiválasztásához
VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét
A VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, masszív és kiváló minőségű anyagokból készült.