Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029152 - 3SU1900-0BB31-0AS0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029152

Gyártói cikkszám

3SU1900-0BB31-0AS0

Gyártói típuskód

3SU1900-0BB31-0AS0

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

75 mm

Szélesség:

75 mm

VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét, sárga, felirattal: NOT-AUS, külső átmérő 75 mm, belső átmérő 22,5 mm, vastagság 2 mm VÉSZLEÁLLÍTÓ lemez a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezés