SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029153 - 3SU1900-0BB31-0AT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029153
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BB31-0AT0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BB31-0AT0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
Szélesség:
753 mm
- Külső átmérő: 75 mm
- Belső átmérő: 22,5 mm
- Vastagság: 2 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP védettség, nagynyomású sugárral tisztítható
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét
A VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, biztosítva a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.