SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029154 - 3SU1900-0BB31-0DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029154
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BB31-0DA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BB31-0DA0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
- Külső átmérő: 75 mm
- Belső átmérő: 22,5 mm
- Vastagság: 2 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Vészleállító alátét
A Vészleállító alátét a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, biztosítva a gyors és megbízható vészleállítást.