SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029155 - 3SU1900-0BB31-0ND0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029155
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BB31-0ND0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BB31-0ND0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét, sárga, felirattal (lengyel): Zatrzymanie szimbólum 5638, Awaryjne szimbólum 5638, külső átmérő 75 mm, belső átmérő 22,5 mm, vastagság 2 mm VÉSZLEÁLLÍTÓ lemez a SIRIUS ACT nyomógombok és visszajelző lámpák feliratozására. A Siemens SIR