SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029157 - 3SU1900-0BC31-0JA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Szélesség - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029157
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BC31-0JA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BC31-0JA0
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
-99999 mm
Hátlap kerek, VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombhoz, sárga, öntapadós, külső átmérő 75 mm, belső átmérő 23 mm, felirattal: EMERGENZA EMERGENCY STOP hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomóg