SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029158 - 3SU1900-0BC31-0LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029158
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BC31-0LA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BC31-0LA0
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
Hátlap kerek, VÉSZSTOP gomba nyomógombhoz, sárga, öntapadós, külső átmérő 75 mm, belső átmérő 23 mm, felirattal: Nodstop VÉSZSTOP hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jel