SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029159 - 3SU1900-0BC31-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029159
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BC31-0MA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BC31-0MA0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
75 mm
Hátlap kerek, VÉSZSTOP gomba típusú aktuátorhoz, sárga, öntapadós, külső átmérő 75 mm, belső átmérő 23 mm, felirattal: VÉSZLEÁLLÍTÁS kínai nyelven EMERGENCY STOP hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéve