Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029160 - 3SU1900-0BC31-0NB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029160

Gyártói cikkszám

3SU1900-0BC31-0NB0

Gyártói típuskód

3SU1900-0BC31-0NB0

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

75 mm

Magasság:

3 mm

    Hátlap kerek, EMERGENCY STOP gomba

    A Hátlap kerek, EMERGENCY STOP gomba egy robusztus és megbízható működtető eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Külső átmérő: 75 mm
    • Belső átmérő: 23 mm
    • Felirat: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, EMERGENZA, EMERGENCIA (4 nyelven: DE, EN, IT, SP)
    • Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakoztatási lehetőség
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció és átfogó opcionális tartozékok elérhetősége