Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029173 - 3SU1900-0BN31-0NC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW SX029173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029173

Gyártói cikkszám

3SU1900-0BN31-0NC0

Gyártói típuskód

3SU1900-0BN31-0NC0

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

    VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét

    A VÉSZLEÁLLÍTÓ alátét egy masszív, robusztus eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerűsített telepítést kínál.

    Technikai részletek:

    • Külső átmérő: 60 mm
    • Belső átmérő: 22,5 mm
    • Vastagság: 2 mm
    • Felirat: NOT-HALT, VÉSZLEÁLLÍTÁS, ARRET D'URGENCE, EMERGENZA
    • Nyelvek: DE, EN, FR, IT
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége