SIEMENS - EMPTY ENCL. 50047 MET.+COVER,TURQUOISE SX026490 - 3SE5212-0AC05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 75.7 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kényszerműködtetés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026490
Gyártói cikkszám
3SE5212-0AC05
Gyártói típuskód
3SE5212-0AC05
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
75.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott