SIEMENS - ENABLING MODULE FOR CONTROL PANEL SX022807 - 3RA6936-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 18 mm
Mélység - 10 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022807
Gyártói cikkszám
3RA6936-0A
Gyártói típuskód
3RA6936-0A
Szélesség:
18 mm
Mélység:
10 mm
Magasság:
16 mm
Engedélyező modul a kezelőpanelhez 3RA69350A Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.