SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP67 SX028730 - 3SU1851-0AA00-0AH1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028730
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA00-0AH1
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA00-0AH1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
112.5 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
89.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Tokozás vezérlő eszközökhöz, 22 mm, kerek, Ház anyaga fém, burkolat felső része szürke, védőgallérral 5 lakathoz, és gomba átmérője 60 mm, 1 vezérlőpont, felszerelés nélkül, padlóra szerelhető, 1xM20 alul és felül SIRIUS ACT tokozatok a 22,5 mm-es vezérlő