SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP67 SX028731 - 3SU1851-0AA00-0AH2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028731
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA00-0AH2
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA00-0AH2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
112.5 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
89.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: sárga
- Védőgallér: 5 lakathoz
- Gomba átmérője: 60 mm
- 1 vezérlőpont, felszerelés nélkül
- Padlóra szerelhető
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozás vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.