SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028725 - 3SU1851-0AA00-0AA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028725
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA00-0AA2
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA00-0AA2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
89.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Kerek forma
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: sárga
- 1 vezérlőpont, felszerelés nélkül
- Vezérlőpont középen
- Padlóra szerelhető
- 1xM20 felül és alul
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokos vezérlőeszközök egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínálnak, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.