SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028726 - 3SU1851-0AA00-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028726
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
89.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek kialakítás
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: szürke
- 1 vezérlőpont, felszerelés nélkül
- Mélyedés a címkék számára
- Padlóra szerelés
- 1xM20 alul és felül
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokos vezérlő eszközök masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült, és egyszerű telepítést kínál innovatív rápattintható koncepcióval.