SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028727 - 3SU1851-0AA00-0AC1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028727
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA00-0AC1
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA00-0AC1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
112.5 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
89.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: szürke, védőgallérral
- 1 vezérlőpont, felszerelés nélkül
- Padlóra szerelhető
- 1xM20 felül és alul SIRIUS ACT tokozatok
- Magas fokú védelem, IP67
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés, egy kézzel is elvégezhető
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Csökkenti a hibaforrásokat
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozás vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak, és egyszerűen telepíthetők.