SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028734 - 3SU1851-0AA01-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028734
Gyártói cikkszám
3SU1851-0AA01-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1851-0AA01-0AB1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP68
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
90 mm
Védettség (NEMA):
13
ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68