Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028735 - 3SU1851-0AA01-0AC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - egyéb

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028735

Gyártói cikkszám

3SU1851-0AA01-0AC2

Gyártói típuskód

3SU1851-0AA01-0AC2

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

egyéb

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP68

Nyílások átmérője:

22.3 mm

Mélység:

112.5 mm

Szélesség:

85 mm

Magasság:

90 mm

Védettség (NEMA):

13

ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68