Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028737 - 3SU1851-0AC00-2AB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028737

Gyártói cikkszám

3SU1851-0AC00-2AB1

Gyártói típuskód

3SU1851-0AC00-2AB1

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

fém

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

Tokozás a vezérlőeszközökhöz, 22 mm, kerek, Ház anyaga fém, burkolat felső része szürke, 1 vezérlőpont fém, A=nyomógomb piros, 1 NC, csavaros kapocs, padlóra szerelhető, címke: O, 1xM20 alul és felül, címkével mellékelt házak SIRIUS ACT a 22.5 mm-es vezér