SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 1 COMMAND POINT IP68 SX028745 - 3SU1851-0NA00-2AA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028745
Gyártói cikkszám
3SU1851-0NA00-2AA2
Gyártói típuskód
3SU1851-0NA00-2AA2
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- Ház anyaga: fém
- Ház felső része: sárga
- 1 vezérlőpont: fém
- A=VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógomb: piros, 40 mm
- Elforgatható-kioldás
- Vezérlőpont középen, 1 NC
- Csavaros kivezetés
- Padlóra szerelés, 1xM20 felül és alul
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vezérlőeszközök háza
A Siemens SIRIUS ACT vezérlőeszközök háza egy masszív, ipari és kültéri használatra alkalmas megoldás, amely egyszerű telepítést és megbízható működést kínál.