SIEMENS - ENCLOSURE METAL, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028752 - 3SU1852-0AA00-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028752
Gyártói cikkszám
3SU1852-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1852-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
118.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: szürke
- Vezérlőpontok száma: 2
- Felszerelés: nélkül
- Mélyedés a címkék számára
- Padlóra szerelés
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozás a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok és nyomógombok portfóliója ipari és kültéri használatra tervezett, robusztus megoldásokat kínál.