SIEMENS - ENCLOSURE, METAL, ACC. TO SX026247 - 3SE5112-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor hossza - 85.7 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026247
Gyártói cikkszám
3SE5112-0AA00
Gyártói típuskód
3SE5112-0AA00
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor hossza:
85.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Anyag: Fém
- Szabvány: EN 50041
- Szín: Türkiz
- Menetméret: M20x1,5
- Magas szintű biztonság és védelem a SIRIUS termékcsalád részeként.
- Hosszú élettartam és megbízhatóság a fém anyagnak köszönhetően.
- Könnyű telepítés a szabványos méretek révén.
Burkolat fém, EN 50041 szerint burkolattal, türkiz 1x (M20x 1,5)
A biztonság SIRIUS üzlet fém burkolata megfelel az EN 50041 szabványnak, biztosítva a tartósságot és a megbízhatóságot.