SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT IP67 SX028665 - 3SU1801-0NE00-4AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028665
Gyártói cikkszám
3SU1801-0NE00-4AB2
Gyártói típuskód
3SU1801-0NE00-4AB2
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- Burkolat anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: sárga
- Vezérlőpontok száma: 1
- A=VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba: piros, fém, 40 mm
- Forgatható-kioldás: 1 NO, 1 NC, 1 NC
- Rugós terminál
- Padlóra szerelhető
- Tartókapocs
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem: A robusztus készülékek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
- Nagyobb rugalmasság a különböző konfigurációk és változatok révén.
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével az eszközök és burkolatok kiválasztásához.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat.
Vezérlőberendezések burkolata
A Siemens SIRIUS ACT vezérlőberendezések burkolata egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.