SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT IP67 SX028667 - 3SU1801-0NH00-4NB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621065632
Sonepar cikkszám
SX028667
Gyártói cikkszám
3SU1801-0NH00-4NB2
Gyártói típuskód
3SU1801-0NH00-4NB2
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- Burkolat anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: sárga
- Vészleállító gomba nyomógomb: piros, 40 mm
- Forgatható, 2 NC, rugós kapocs
- Padlóra szerelhető
- Címkével lezárt házak SIRIUS ACT
- M12-es csatlakozós csatlakozók: Pin1=21, Pin2=11, Pin3=nc, Pin4=22, Pin5=12
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül, egy kézzel is elvégezhető.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
- Nagyobb rugalmasság a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.
Vezérlőberendezések burkolata
A Siemens SIRIUS ACT burkolata egy innovatív, könnyen telepíthető megoldás, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.