Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT IP68 SX028650 - 3SU1801-0AB00-2AB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT IP68 SX028650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028650

Gyártói cikkszám

3SU1801-0AB00-2AB1

Gyártói típuskód

3SU1801-0AB00-2AB1

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    Tokozás vezérlő eszközökhöz

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója egyedülálló megoldásokat kínál a vezérléshez és a jelzéshez ipari és kültéri környezetben.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Ház anyaga: műanyag
    • Burkolat felső része: szürke
    • 1 vezérlőpont műanyag
    • Mélyedés a címkéhez
    • Nyomógomb színe: zöld
    • Címke: I
    • 1 NO, csavaros kivezetés
    • Padlóra szerelhető
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége