SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT IP68 SX028651 - 3SU1801-0AC00-2AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028651
Gyártói cikkszám
3SU1801-0AC00-2AB1
Gyártói típuskód
3SU1801-0AC00-2AB1
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- 22 mm, kerek kialakítás
- Ház anyaga: műanyag, burkolat felső része: szürke
- 1 vezérlőpont műanyag
- Nyomógomb színe: piros, címke: O, 1 NC
- Csavaros kivezetés, padlóra szerelhető
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Innovatív rápattintható koncepció az egyszerű és gyors felszereléshez
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT termékcsalád egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.